和風ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13325526 品番LGWC85085Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。

仕様耐候処理仕上 幅(mm)170 質量(kg)0.9 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)265 材質(本体)木製(桧) タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.7 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 適合負荷【対象負荷】LED:5.2Wまで(但し、、1灯に限る) 入力電流(A)(100V)0.08 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)126 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)274 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※天然木を使用していますので年数とともに徐々に風化(経年変化)していきます。
※天然木を使用していますので雨線内でご使用ください。変色・腐食の原因になります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※手造りの商品であり、一部、写真と仕様が異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13325526 LGWC85085Z 65167770 LGWC85085F LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする