Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
和風ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13325630
品番
LGW85011U
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)
462
質量(kg)
1.0
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
131
材質(本体)
木製(オフブラック)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
センサー
なし
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
133
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
347
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※天然木を使用していますので雨線内でご使用ください。変色・腐食の原因になります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※手造りの商品であり、一部、写真と仕様が異なる場合があります。