Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
4.7
注文コード
13325639
品番
LRDC1140LLE1
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途
軒下用
仕様
フラッシュ・シンプルタイマー
取付
水平天井専用取り付け型
タイプ
高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
消費電力(W)
4.7
構造
防雨型
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.4
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
適合負荷
指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで
入力電流(A)
(100V)0.08
明るさ
60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
425
埋込高(mm)
100
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散マイルド
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※従来品(センサ付器具)との互換性はありません。親器同士のペア点灯は従来品と混ぜて使用しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチをご使用ください。