Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDランプ交換型 ダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13326059
品番
LRD9200
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
用途
軒下用
取付
天井埋込型
タイプ
高気密SB形
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
防湿型・防雨型
枠の色
アルミ枠:ホワイト
ランプ
別売
直下近接限度(cm)
10
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能