用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形消費電力(W)5.6構造防湿型・防雨型制御相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)490調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵