用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
構造防湿型・防雨型
枠の色アルミダイカスト:プラチナメタリック
器具・セットセット品
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.6
入力電流(A)(100V)0.1
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)480
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
調色の可否×