ダウンシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)9.2 光色電球色 注文コード13327574 品番LGW51505LB1
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は消費電力・光色など13種類から選べます 他の種類を見る

薄さにこだわったデザインで、天井に調和。
埋込施工ができない場合などにもおすすめ。

幅(mm)Φ149 質量(kg)0.7 高さ(mm)47 電圧(V)100 消費電力(W)9.2 構造防雨型 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)83.1 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(カバー)プラスチック:オフブラック 光色電球色 明るさ100形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)765 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置水平天井専用取り付け型 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする