幅(mm)Φ149
質量(kg)0.7
高さ(mm)47
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
構造防雨型
制御位相制御式:2線式
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)82.3
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.07
色(カバー)プラスチック:オフブラック
光色昼白色
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)560
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
取付面位置水平天井専用取り付け型
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵