幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(オフブラック)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型色温度(K)5000材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17クラス1200(口金GX53-1a)光色昼白色明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)865調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能