シーリングライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13327687 品番 LGW51707YCF1
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。

用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 材質(本体)プラスチック(プラチナメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)10.7 構造防湿型・防雨型 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリルカバー:取付面 ランプの種類LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W)85 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.17 クラス1200(口金GX53-1a) 光色昼白色 明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)910 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
破損した門灯の交換用
ベルベデール尾山台 様 (不動産業)

質感も良く、門灯としての品格もある。防水効果も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする