幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック)消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなし色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)74.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明光色昼白色明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)880取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵