スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13328850 品番 LGW41803LE1
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
スマートアーキシリーズと同じ本体色で、同一空間でも使いやすいスポットライト。

長さ(mm)117 幅(mm)灯具部:57 質量(kg)0.7 消費電力(W)5.9 電源口出し線方式 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)75.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック 色(パネル)ガラスパネル:透明 明るさ(Lm)400 光色電球色 明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当 ビーム角度(°)34 出しろ(mm)103 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)445 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ広角 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする