Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
フード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13328904
品番
LGK02090
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
遮光フードで、近隣への光害に配慮。(スパイクタイプのみ)
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
80
幅(mm)
Φ96
質量(kg)
0.2
色
オフブラック
適合器具
LGW40100・LGW40200