Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
遮光フード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13328947
品番
LGK02220
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
400lmタイプ用
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
84
幅(mm)
Φ58
質量(kg)
0.12
色
ミディアムグレーメタリック
適合器具
LGW40803LE1・LGW40804LE1・LGW40813LE1・LGW40814LE1・LGW40823LE1・LGW40824LE1