スポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13328990 品番 LGW40813LE1
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。

付属品ベースプレート・キャブタイヤケーブル5m(電源プラグなし)付 仕様ケーブル露出タイプ/ベースプレートタイプ/二十絶縁型 長さ(mm)117 幅(mm)灯具部:57 質量(kg)1.4 取付据置取付専用 消費電力(W)5.9 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)75.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック 色(パネル)ガラスパネル:透明 明るさ(Lm)400 光色電球色 明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当 ビーム角度(°)34 照射方式可動型 地上高さ(mm)104 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)445 調光の可否不可 配光タイプ広角 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
※写真方向以外取り付け不可
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※ケーブルグランドは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする