Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
門柱灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13329254
品番
LGW56009BU
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)
300
幅(mm)
96
質量(kg)
0.62
色
アクリルカバー:乳白
取付
簡単引掛バネ方式
高さ(mm)
126
材質(本体)
プラスチック(オフブラック)
消費電力(W)
5
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
30.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
154
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。