門柱灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13329367 品番LGWJ56975F
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。

幅(mm)Φ218 質量(kg)2.2 取付ネジ込み方式 高さ(mm)246 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 消費電力(W)4.4 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)84 色(グローブ)ガラスグローブ:乳白つや消し 定格光束(Lm)330 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13329367
2025-12-19
用途:
門柱灯
建設業・工事業

近い将来電球が使えなくなるので自宅の門柱灯を交換。電気屋に依頼して自分と二人で取付。
施工は簡単でしたが、付属されてるLEDが黄色味で少し暗い印象でした。
照明器具本体は数週間使ってますが問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする