仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
消費電力(W)11.3
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.2
明るさ150形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1080
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵