仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
消費電力(W)16.2
制御位相制御式:2線式
枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.17
明るさ200形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1178
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵