ダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13329796 品番LGD9001
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。

用途屋内用 反射板:ホワイトつや消し 種類LED電球小形電球タイプ4.0W(E17)用 枠の色ホワイトつや消し ランプ別売 直下近接限度(cm)10 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)128 調光の可否不可
注意
※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする