ダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13329814 品番LGD9202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。

用途屋内用 プラスチック反射板:ホワイト 種類LED電球斜め取付け専用小形電球タイプ6.0W(E17)用 枠の色ホワイトつや消し ランプ別売 直下近接限度(cm)10 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)90 調光の可否不可
注意
※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする