Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ニッチライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13329900
品番
LGD1005N
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
2.1
枠の色
プラスチック:ホワイトつや消し
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.5
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.042
明るさ
10形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色93
埋込穴(Φmm)
48
定格光束(Lm)
60
埋込高(mm)
32
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
別売
注意
※別途、専用電源ユニット・NNN28003K LE1をお求めください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。