Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の シーリング・ローゼット取付部品
ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
色(マンセル値)
N7.5
注文コード
13330286
品番
DH0201E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様
2P(アース付)15A125V
色
シルバー
長さ(m)
1
電圧(V)
125
アース端子
付
色(マンセル値)
N7.5