Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
10000
光色
昼光色
調光の可否
WiLIA調光可
注文コード
13332045
品番
NNL8000EDCRX2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
明るさ・光色・調光の可否
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
200〜242
色温度(K)
6500
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
安定器
定格出力型、補足:約10〜100%連続調光型
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
明るさ(Lm)
10000
光色
昼光色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
WiLIA調光可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。