一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)10000 光色温白色 調光の可否不可 注文コード13332097 品番NNL8000EVCLE2
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は明るさ・光色・調光の可否など43種類から選べます 他の種類を見る

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。

タイプ一般タイプ 電圧(V)200〜242 色温度(K)3500 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 安定器定格出力型、補足:約10〜100%連続調光型 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさ(Lm)10000 光色温白色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする