Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W150 器具本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13332404
品番
NNLK21315
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
仕様
ライトバー別売
タイプ
天井埋込型
ランプの種類
LED
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
617
埋込高(mm)
95
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。