Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
可
明るさ(Lm)
12000
明るさ
FHP45形×4灯相当
色温度(K)
3500
注文コード
13332447
品番
NNL1101EVLA9
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・明るさ・色温度
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ
一般光源ユニット
電圧(V)
100〜242
定格出力
約10〜100%連続調光型
色温度(K)
3500
材質(カバー)
ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
(半埋込の場合)640×640
明るさ(Lm)
12000
光色
温白色
明るさ
FHP45形×4灯相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
25
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。