一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否WiLIA調光可 明るさ(Lm)6500 明るさFHP32形×3灯相当 色温度(K)3000 注文コード13332675 品番NNL1630ELRX9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は調光の可否・明るさ・色温度など47種類から選べます 他の種類を見る

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。

タイプ一般光源ユニット 電圧(V)100〜242 定格出力約10〜100%無線(WiLIA)連続調光型 色温度(K)3000 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640 明るさ(Lm)6500 光色電球色 明るさFHP32形×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否WiLIA調光可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする