CDG1BN25-160-F9BWL エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16〜) SMC 13333984

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13333984 品番CDG1BN25-160-F9BWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,450
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)160 作動方式複動形片ロッド 取付支持形式基本形 形式ラバークッション 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする