Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネル
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13336130
品番
NNF81602KLT9
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
質量(kg)
4.4
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装9
タイプ
Φ450
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
37
定格出力
約25〜100%連続調光型
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装9
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
3650
光色
温白色
明るさ
FHD85形×1灯相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
450
埋込高(mm)
125
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(乳白)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。