Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト フリーコンフォート W220 プラスユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上げ)
注文コード
13336550
品番
FSK22225
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上げ)
タイプ
LDL20×2灯(単連兼用)
シリーズ
高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSU)
角度(°)
遮光:横方向30度/縦方向30度
ランプの種類
LED