Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト フリーコンフォート W220 プラスユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ルーバ:アルミ(つや消し仕上げ)
注文コード
13336559
品番
FSK22259
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ルーバ:アルミ(つや消し仕上げ)
タイプ
LDL20×2灯(単連兼用)
シリーズ
スペースコンフォート(空間グレア指標UGR19)
角度(°)
遮光:横方向30度/縦方向30度
ランプの種類
LED