スマートアーキ ベースライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13336586 品番 FYY22120LA9
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

LEDのまぶしさを抑えながら明るさ感「Feu」と照度確保を両立し、より建築部材的なデザインで開放的な空間をつくる新しい手法。
600グリッド天井を生かして自由なレイアウトが可能なオフィス空間づくりの新アイテム。
機能性とインテリア性を両立した照明環境をめざし、多様なオフィスの空間づくりをサポート。

用途会議室、フリースペース、受付に 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ1枚タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)16 定格出力約10〜100%連続調光型 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)74.3 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)1190 光色温白色 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする