質量(kg)4.3
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ連結中用
電圧(V)100〜242
消費電力(W)24
定格出力約10〜100%連続調光型
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)94.5
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)2270
埋め込み寸法(mm)N連結の場合:50×(1149×N+6)
光色温白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)