スマートアーキ フラットライトペンダントタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ連結部用(単体・連結部用) 仕様通電穴無 注文コード13337250 品番FYY80106
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様通電穴無 長さ(mm)ワイヤ調節:400〜1000(天井から器具下面までの距離) カバー鋼板(ホワイト) 材質(本体)鋼板(ホワイト) タイプ連結部用(単体・連結部用) 埋込穴(Φmm)85 埋込高(mm)70
注意
※傾斜天井取り付け不可。取り付けする場合は、別途部材(特注品)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする