FYY51012JLT9 スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337329

スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色白色タイプ連結中用注文コード13337329品番FYY51012JLT9
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

天井と一体化された光のスリットから自然に光が差し込むような印象です。

材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)5.3取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鋼板タイプ連結中用電圧(V)100~242消費電力(W)31角度(°)光源遮光:30色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)73.5光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)2280埋め込み寸法(mm)N連結の場合:100×(1106×N+36)光色白色演色指数(Ra)83埋込高(mm)115調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調光範囲調光範囲約25~100%材質(パネル)アクリル
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする