スマートアーキ ベースライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13337435 品番 FYY26675JLT9
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

空間の明るさ感「FeU」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。

質量(kg)3.8 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(クールホワイト) タイプ単体 電圧(V)100〜242 消費電力(W)31 定格出力約25〜100%連続調光型 色温度(K)3000 材質(カバー)アクリル(乳白・側面プリズム) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)3490 光色電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50×1111 埋込高(mm)100 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする