スマートアーキ スリムベースライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 タイプ連結左用 注文コード13337530 品番FYY26668JLT9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は光色・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。

材質ルーバ:鋼板(クールホワイト) 質量(kg)4.1 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(クールホワイト) タイプ連結左用 電圧(V)100〜242 消費電力(W)31 角度(°)光源遮光:30 定格出力約25〜100%連続調光型 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)3170 埋め込み寸法(mm)N連結の場合:50×(1105×N+6) 光色昼白色 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)110 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする