スマートアーキ スリムベースライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13337539 品番 FYY26671JLT9
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。

材質ルーバ:鋼板(クールホワイト) 質量(kg)4.1 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(クールホワイト) タイプ連結左用 電圧(V)100〜242 消費電力(W)31 角度(°)光源遮光:30 定格出力約25〜100%連続調光型 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)94.1 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)2920 埋め込み寸法(mm)N連結の場合:50×(1105×N+6) 光色電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)110 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする