材質ルーバ:鋼板(クールホワイト)
質量(kg)4.1
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
タイプ連結右用
電圧(V)100〜242
消費電力(W)31
角度(°)光源遮光:30
定格出力約25〜100%連続調光型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)102.2
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)3170
埋め込み寸法(mm)N連結の場合:50×(1105×N+6)
光色昼白色
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)110
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵