スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13337575 品番 NYY23095KLE9
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フラットな光の面だけが静かに存在。トリム(枠)の幅を極限までミニマム化したスクエアパネル。目指したのは光る建材。建築との一体化を目指し、ノイズとなる枠を極限まで最小化することで、建築空間にすっきりおさまります。

寸法(mm)埋込穴:□300 質量(kg)5.4 取付水平天井埋込専用 タイプスクエア 電圧(V)100〜242 消費電力(W)17.6 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)1790 光色昼白色 施工内容ケアフル施工 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
注意
※断熱施行仕様ではありません。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする