スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13337688 品番 FYY80073
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。

仕様照明器具の台数:光天井XFY6600用J×3台 材質(本体)アルミ(シルバーメタリック) タイプ3台用 取付ピッチ(mm)1510×4510 材質(金具)連続:亜鉛鋼板
注意
※照明器具はシステム構成に必要です。別途ご手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする