スマートアーキ システムベースライト 600サイズ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13337724 品番 FYY26685JLT9
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。

寸法(mm)埋込穴:□600 質量(kg)7.1 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプスクエア 電圧(V)100〜242 消費電力(W)59 定格出力約25〜100%連続調光型 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)4155 光色白色 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)160 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
注意
※取付枠別売り。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも商品ごとび発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする