Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
スマートアーキ システムベースライト 600サイズ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13337740
品番
FYY26686JLT9
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
寸法(mm)
埋込穴:□600
質量(kg)
7.1
取付
水平天井埋込専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
スクエア
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
59
定格出力
約25〜100%連続調光型
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.2
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
4145
光色
温白色
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
160
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(乳白)
注意
※取付枠別売り。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも商品ごとび発光色、明るさが異なる場合があります。