Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
スマートアーキ システムベースライト 600サイズ 取付枠【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13337776
品番
FYY80044
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
仕様
照明器具の台数:FYY26684JLT9×4台、FYY26685JLT9×4台、FYY26686JLT9×4台、FYY26687JLT9×4台
材質(本体)
アルミ(シルバーメタリック)
タイプ
4台用
取付ピッチ(mm)
1210×1210
材質(金具)
連続:亜鉛鋼板
注意
※照明器具はシステム構成に必要です。別途ご手配ください。