スマートアーキ システムベースライト 600サイズ 取付枠【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ9台用 注文コード13337810 品番FYY80049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,400
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。

仕様照明器具の台数:FYY26684JLT9×9台、FYY26685JLT9×9台、FYY26686JLT9×9台、FYY26687JLT9×9台 材質(本体)アルミ(シルバーメタリック) タイプ9台用 取付ピッチ(mm)1810×1810 材質(金具)連続:亜鉛鋼板
注意
※照明器具はシステム構成に必要です。別途ご手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする