Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用吊具
スマートアーキ ペンダント 専用吊具【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
単体・連結端用
仕様
通電穴付
注文コード
13337828
品番
FYY80032
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通電穴付
長さ(mm)
ワイヤ調節:400〜1000(天井から器具下面までの距離)
材質(本体)
鋼板(ホワイト)
タイプ
単体・連結端用
材質(カバー)
鋼板(シルバーメタリック)
埋込穴(Φmm)
85
埋込高(mm)
70
注意
※傾斜天井取り付け不可。取り付けする場合は別途部材(特注品)が必要です。