材質ルーバ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、セード:アルミ(シルバーメタリック)、エンド:プラスチック(シルバーメタリック)
質量(kg)6.2
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ連結端用
電圧(V)100〜242
消費電力(W)31
定格出力約25〜100%連続調光型
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)94.1
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)2920
光色白色
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明プリズム)