Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用吊具
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
単体・連結端用
仕様
電源線付
注文コード
13337907
品番
FYY80000
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。
仕様
電源線付
長さ(mm)
ワイヤ調節:400〜1000(天井から器具下面までの距離)
材質(本体)
鋼板(ホワイト)
タイプ
単体・連結端用
材質(カバー)
鋼板(シルバーメタリック)
埋込穴(Φmm)
85
埋込高(mm)
70
注意
※傾斜天井取り付け不可。取り付けする場合は別途部材(特注品)が必要です。