3/22より値下げ!現場を応援

FYY46000LT9 スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13338038 FYY46000LT9 スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13338038

スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13338038 品番 FYY46000LT9
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別) 値下げ
42,980

間接光で明るさ感を演出するブラケット。

質量(kg)4.5 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ単体用 電圧(V)100〜242 定格出力約25〜100%連続調光型 材質(カバー)アルミ(シルバーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさ(Lm)3800タイプ(Hf形高出力型器具相当) 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ランプは別売りです。
※取付枠は別途手配ください。
※3800lmタイプの直管LEDランプのご使用をおすすめします。
※直管ランプの取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプをご使用ください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※適合調光器をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする